Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 20 x 10,2 x 0,9 1.4310/1.4568 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 20 x 10,2 x 0,9 1.4310/1.4568 VE=S
DIN 2093 20 x 10,2 x 0,9 1.4310/1.4568 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020939600201009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 20 x10,2x0,9 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x10,2x0,9
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.162 KGM
Materialnummer:
02093.960.0201.009
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder 20x10.2x0.9, edelstahlscheibe din 2093, tellerfeder a2, Tellerfedern, DIN 2093 1.4310/1.4568, DIN2093, 20x10,2x0,9, AM209320102, 02093.960.0201.009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0456*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.