Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 20 x 8,2 x 0,5 1.4310/1.4568 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 20 x 8,2 x 0,5 1.4310/1.4568 VE=S
DIN 2093 20 x 8,2 x 0,5 1.4310/1.4568 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020939600200805
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 20 x 8,2x0,5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
1.4310/1.4568
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x8,2x0,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Materialnummer:
02093.960.0200.805
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder 20x8,2x0,5, edelstahlscheibe din 2093, tellerfeder a2, Tellerfedern, DIN 2093 1.4310/1.4568, DIN2093, 20x8,2x0,5, AM20932082, 02093.960.0200.805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0469*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.