Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Messing M 3 x 8 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Messing M 3 x 8 Ms VE=K
ISO 2010 Messing M 3 x 8 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020107009030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2010
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.057 KGM
Materialnummer:
02010.700.9030.008
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschraube m3 x 8, din 964, din 964 messing, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 Messing, ISO2010, M3x8, 3x8, AM201038, 02010.700.9030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0232*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.