| |
|
| Artikel-Nr.: 4-020104100030010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (2000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO2010 | Werkstoff: | 4.8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M3x10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.062 KGM | Materialnummer: | 02010.410.0030.010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 4.8 6x10, din 964, din964 m3x10, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 4.8, ISO2010, M3x10, 3x10, AM2010310, 02010.410.0030.010 |
| | |
| |