Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Messing M 1,6 x 4 blank gedreht Ms gedr VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Messing M 1,6 x 4 blank gedreht Ms gedr VE=S
ISO 2009 Messing M 1,6 x 4 blank gedreht Ms gedr VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020097040016004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank gedreht
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M1,6x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.008 KGM
Materialnummer:
02009.704.0016.004
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, senkschraube din 963 m1,6x4 messing, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, DIN 963 Messing, ISO2009, M1,6x4, 1,6x4, AM2009164, 02009.704.0016.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0887*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.