Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Messing M 10 x 25 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Messing M 10 x 25 Ms VE=K
ISO 2009 Messing M 10 x 25 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020097009100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.740 KGM
Materialnummer:
02009.700.9100.025
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 ms m 10 x 25, din 963, din 963 messing, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 Messing, ISO2009, M10x25, 10x25, AM20091025, 02009.700.9100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,361*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.