Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 A 2 M 10 x 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 A 2 M 10 x 30 A 2 VE=S
EN 1665 A 2 M 10 x 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016659200100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 a2
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.957 KGM
Materialnummer:
01665.920.0100.030
Weitere Suchbegriffe: din en 1665 m10, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 A 2, EN 1665, M10x30, 10x30, AM16651030, 01665.920.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4306*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5706*
€ 0,67901
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5606*
€ 0,66711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5206*
€ 0,61951
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5106*
€ 0,60761
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2116*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.