Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 12 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 12 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1665 8.8 M 12 x 70 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658100120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
sechskantschraube din en 1665 8.8 m...
din en 1665
EN 1665 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.150 KGM
Materialnummer:
01665.810.0120.070
Weitere Suchbegriffe: din en 1665 m12, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M12x70, 12x70, AM16651270, 01665.810.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8247*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0947*
€ 1,30269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0747*
€ 1,27889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0247*
€ 1,21939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9947*
€ 1,18369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9747*
€ 1,15989
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8247*
€ 0,98139
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5561*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.