Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 12 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 12 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1665 8.8 M 12 x 35 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658100120035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.150 KGM
Materialnummer:
01665.810.0120.035
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M12x35, 12x35, AM16651235, 01665.810.0120.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6151*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7851*
€ 0,93427
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7751*
€ 0,92237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7451*
€ 0,88667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6151*
€ 0,73197
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3401*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.