Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 6 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 6 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1665 8.8 M 6 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658100060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
sechskantschraube din en 1665 m6
din en 1665
EN 1665 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.000 KGM
Materialnummer:
01665.810.0060.025
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M6x25, 6x25, AM1665625, 01665.810.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0886*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.