Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 6 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 6 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1665 8.8 M 6 x 20 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658100060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.900 KGM
Materialnummer:
01665.810.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M6x20, 6x20, AM1665620, 01665.810.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0609*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.