Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 5 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 5 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
EN 1665 10.9 M 5 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651100050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.486 KGM
Materialnummer:
01665.110.0050.020
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M5x20, 5x20, AM1665520, 01665.110.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1078*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,067*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.