Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 6 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 6 x 25 VE=S
EN 1665 10.9 M 6 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651000060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
sechskantschraube din en 1665 m6
din en 1665
EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.925 KGM
Materialnummer:
01665.100.0060.025
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M6x25, 6x25, AM1665625, 01665.100.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,072*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.