Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Messing M 6 galv. vernickelt gal Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Messing M 6 galv. vernickelt gal Ni VE=S
DIN 1587 Messing M 6 galv. vernickelt gal Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015877300060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m 6 ms
DIN 1587 Messing galvanisch vernickelt Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.419 KGM
Materialnummer:
01587.730.0060.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 Messing, DIN1587, M6, 6, galNi, AM158760, 01587.730.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1399*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.