Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Messing M 4 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Messing M 4 Ms VE=K
DIN 1587 Messing M 4 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-015877009040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 messing
DIN 1587 Messing Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 4 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.156 KGM
Materialnummer:
01587.700.9040.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 Messing, DIN1587, M4, 4, Ms, AM158740, 01587.700.9040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0602*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.