Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Messing M 5 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Messing M 5 Ms VE=S
DIN 1587 Messing M 5 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015877000050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m5
DIN 1587 Messing Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 5 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.234 KGM
Materialnummer:
01587.700.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 messing, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 Messing, DIN1587, M5, 5, Ms, AM158750, 01587.700.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0626*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.