Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Messing M 4 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 Messing M 4 Ms VE=S
DIN 1587 Messing M 4 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015877000040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 messing
DIN 1587 Messing Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.142 KGM
Materialnummer:
01587.700.0040.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 Messing, DIN1587, M4, 4, Ms, AM158740, 01587.700.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.