Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 6 galv. verchromt gal Cr VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 6 galv. verchromt gal Cr VE=S
DIN 1587 6 M 6 galv. verchromt gal Cr VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873300060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m6
DIN 1587 6 galvanisch verchromt Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verchromt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.466 KGM
Materialnummer:
01587.330.0060.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M6, 6, galCr, AM158760, 01587.330.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,203*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0191*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0237*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.