Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 1587 6 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-015873109060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m6
DIN 1587 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.419 KGM
Materialnummer:
01587.310.9060.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M6, 6, galZn, AM158760, 01587.310.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,107*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0473*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0741*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.