Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 14 x 1,5 SW 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 14 x 1,5 SW 22 VE=S
DIN 1587 6 M 14 x 1,5 SW 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873050140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din1587 m14x1,5
DIN 1587 6 Fein Sechskant-Hutmuttern, hohe Form, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 SW 22 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M14x1,5SW22
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.372 KGM
Materialnummer:
01587.305.0140.150
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M14x1,5SW22, 14x1,5SW22, AM1587140, 01587.305.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2374*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3174*
€ 0,37771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.