Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 12 SW 19 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 12 SW 19 VE=K
DIN 1587 6 M 12 SW 19 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-015873009120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 12
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.800 KGM
Materialnummer:
01587.300.9120.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M12SW19, 12SW19, AM1587120, 01587.300.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4671*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6371*
€ 0,75815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6271*
€ 0,74625
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5971*
€ 0,71055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5771*
€ 0,68675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5571*
€ 0,66295
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1761*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2855*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4372*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.