Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 30 VE=S
DIN 1587 6 M 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m30
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.760 KGM
Materialnummer:
01587.300.0300.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M30, 30, AM1587300, 01587.300.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4863*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,9263*
€ 7,0523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8463*
€ 6,9571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5863*
€ 6,6477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4163*
€ 6,4454
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,3463*
€ 6,3621
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4863*
€ 5,3387
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,7091*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,291*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,365*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,6715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.