Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 22 SW 32 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 22 SW 32 VE=S
DIN 1587 6 M 22 SW 32 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 hutmutter m22
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 22 SW 32 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22SW32
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.590 KGM
Materialnummer:
01587.300.0220.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M22SW32, 22SW32, AM1587220, 01587.300.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4087*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9587*
€ 2,33085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9187*
€ 2,28325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8287*
€ 2,17615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7487*
€ 2,08095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7087*
€ 2,03335
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4087*
€ 1,67635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.