Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 18 VE=S
DIN 1587 6 M 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m18
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.904 KGM
Materialnummer:
01587.300.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M18, 18, AM1587180, 01587.300.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,358*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5456*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.