Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 3 VE=S
DIN 1587 6 M 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m3
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.069 KGM
Materialnummer:
01587.300.0030.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M3, 3, AM158730, 01587.300.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0226*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1495*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0181*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0417*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.