| |
|
| Artikel-Nr.: 4-015809400020006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO1580 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M2x6 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.020 KGM | Materialnummer: | 01580.940.0020.006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 a4, din 85, din85 m2, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schulter-Passschrauben, Schulterpassschrauben, ISO 1580 A 4, ISO1580, M2x6, 2x6, A4, AM158026, 01580.940.0020.006 |
| | |
| |