Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Kunstst. M 4 x 5 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Kunstst. M 4 x 5 Polyamid Kunstst VE=S
ISO 1580 Kunstst. M 4 x 5 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015806000040005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1580
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.018 KGM
Materialnummer:
01580.600.0040.005
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, kunststoffschraube din 85 m4, kunststoffschraube din 85, din 85 2x5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schnellbauschrauben, ISO 1580 Kunststoff, ISO1580, M4x5, 4x5, AM158045, 01580.600.0040.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0338*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.