Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Stahl 5 x 15 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1477 Stahl 5 x 15 VE=K
DIN 1477 Stahl 5 x 15 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014770009050015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 5 x 15 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1477
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.275 KGM
Materialnummer:
01477.000.9050.015
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, reyher din 1477 st 5x15, din 1477, senkkerbnagel 5x15mm, Kerbnägel, Senkkerbnägel, Vergleiche ISO 8747, DIN 1477/ISO 8747 St., DIN1477, 5x15, AM1477515, 01477.000.9050.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0689*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.