Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Stahl 4 x 12 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1477 Stahl 4 x 12 VE=K
DIN 1477 Stahl 4 x 12 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014770009040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 4 x 12 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1477
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.141 KGM
Materialnummer:
01477.000.9040.012
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, reyher din 1477 st 4x12, din 1477, Kerbnägel, Senkkerbnägel, Vergleiche ISO 8747, DIN 1477/ISO 8747 St., DIN1477, 4x12, AM1477412, 01477.000.9040.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0443*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.