Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Stahl 3 x 10 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1477 Stahl 3 x 10 VE=K
DIN 1477 Stahl 3 x 10 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014770009030010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 3 x 10 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1477
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.065 KGM
Materialnummer:
01477.000.9030.010
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, reyher din 1477 st 3x10, din 1477, senkkerbnagel din en iso 8747 x10, Kerbnägel, Senkkerbnägel, Vergleiche ISO 8747, DIN 1477/ISO 8747 St., DIN1477, 3x10, AM1477310, 01477.000.9030.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.