| |
|
| Artikel-Nr.: 4-014769200014004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,4 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN1476 | Werkstoff: | 1.4303 (A 2) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 1,4x4 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.007 KGM | Materialnummer: | 01476.920.0014.004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476 a2, din 1476, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 A 2, DIN1476, 1,4x4, A2, AM1476144, 01476.920.0014.004 |
| | |
| |