Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 1.4303 1,4 x 3 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 1.4303 1,4 x 3 rostfrei A 2 VE=S
DIN 1476 1.4303 1,4 x 3 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014769200014003
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,4 x 3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
1.4303 (A 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,4x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
01476.920.0014.003
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476 a2, din 1476, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 A 2, DIN1476, 1,4x3, A2, AM1476143, 01476.920.0014.003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.