Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Leichtmetall 2,5 x 6 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Leichtmetall 2,5 x 6 Al VE=S
DIN 1476 Leichtmetall 2,5 x 6 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014763000025006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Aluminium Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2,5 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.013 KGM
Materialnummer:
01476.300.0025.006
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 vz 2,5x6, din 1476, din 1476 aluminium, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 Alu, DIN1476, 2,5x6, Al, AM1476256, 01476.300.0025.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0113*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.