Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Leichtmetall 2 x 4 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Leichtmetall 2 x 4 Al VE=S
DIN 1476 Leichtmetall 2 x 4 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014763000020004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Aluminium Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 4 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
01476.300.0020.004
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 vz 2x4, din 1476, din 1476 aluminium, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 Alu, DIN1476, 2x4, Al, AM147624, 01476.300.0020.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00988*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01431*
€ 0,01703
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01363*
€ 0,01622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01307*
€ 0,01555
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01265*
€ 0,01505
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.