Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Leichtmetall 2 x 3 Al VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Leichtmetall 2 x 3 Al VE=S
DIN 1476 Leichtmetall 2 x 3 Al VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014763000020003
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Aluminium Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 3 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
01476.300.0020.003
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, halbrundkerbnagel 2x3, din 1476, din 1476 aluminium, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 Alu, DIN1476, 2x3, Al, AM147623, 01476.300.0020.003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00991*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01427*
€ 0,01698
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01303*
€ 0,01551
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01261*
€ 0,01501
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.