Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Stahl 3 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Stahl 3 x 12 VE=S
DIN 1476 Stahl 3 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014760000030012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 12 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1476
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.087 KGM
Materialnummer:
01476.000.0030.012
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 verzinkt 3x12, din 1476, din 1476 stahl, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, Vergleiche ISO 8746, DIN 1476/ISO 8746 St., DIN1476, 3x12, AM1476312, 01476.000.0030.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0105*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.