Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 A 4 16 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 A 4 16 A 4 VE=S
DIN 1440 A 4 16 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014409400160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 A 4 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 16 x 28 x 3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1440
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x28x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.873 KGM
Materialnummer:
01440.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe ISO 8738, ISO 8738 Edelstahl, scheibe din1440 16x28x3, din 1440, din 1440 unterlegscheibe a4, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 8738, DIN 1440 A 4, DIN1440, 16x28x3, A4, AM1440160, 01440.940.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0865*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.