Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 A 4 14 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 A 4 14 A 4 VE=S
DIN 1440 A 4 14 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014409400140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 A 4 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 14 x 28 x 3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1440
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
14x28x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.972 KGM
Materialnummer:
01440.940.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe ISO 8738, ISO 8738 Edelstahl, din 1440 unterlegscheibe a4, din 1440, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 8738, DIN 1440 A 4, DIN1440, 14x28x3, A4, AM1440140, 01440.940.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0627*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.