Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 A 4 12 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 A 4 12 A 4 VE=S
DIN 1440 A 4 12 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014409400120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 A 4 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 12 x 25 x 3 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1440
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x25x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.809 KGM
Materialnummer:
01440.940.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe DIN 1440, Edelstahlscheibe ISO 8738, ISO 8738 Edelstahl, din 1440 12x25x3, din 1440, din 1440 unterlegscheibe a4, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 8738, DIN 1440 A 4, DIN1440, 12x25x3, A4, AM1440120, 01440.940.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0789*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.