Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Stahl 10 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Stahl 10 VE=K
DIN 1440 Stahl 10 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014400009100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 Stahl Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 10 x 20 x 2,5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1440
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x20x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.410 KGM
Materialnummer:
01440.000.9100.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, reyher din 1440 st 10, din 1440, din 1440 stahl, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 8738, DIN 1440 Stahl, DIN1440, 10x20x2,5, AM1440100, 01440.000.9100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0908*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.