Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Kunstst. M 6 x 40 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Kunstst. M 6 x 40 Polyamid Kunstst VE=S
ISO 1207 Kunstst. M 6 x 40 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-012076000060040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffschraube DIN 84
Kunststoffschraube ISO 1207
Plastikschraube DIN 84
kunststoffschraube din 84 m6
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO1207
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.134 KGM
Materialnummer:
01207.600.0060.040
Weitere Suchbegriffe: kunststoffschraube din 84, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Zylinderschrauben m. Längsschlitz, ISO 1207 Kunststoff, ISO1207, M6x40, 6x40, AM1207640, 01207.600.0060.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0461*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.