Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 4 18 x 68 x 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 4 18 x 68 x 6 A 4 VE=S
DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 4 18 x 68 x 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-010529440180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 A 4 Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung - Abmessung: 18 x 68 x 6 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1052
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
18x68x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.005 KGM
Materialnummer:
01052.944.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, Edelstahlscheibe DIN 1052, din 1052 reyher, edelstahlscheibe din 1052, unterlegscheibe din 1052 blank, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Scheiben f. Holzverbinder, Unterlegscheiben, DIN 1052 A 4, DIN1052, 18x68x6, A4, AM1052180, 01052.944.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2455*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6555*
€ 1,97005
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5655*
€ 1,86295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5155*
€ 1,80345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4855*
€ 1,76775
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2455*
€ 1,48215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.