Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 4 14 x 58 x 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 4 14 x 58 x 6 A 4 VE=S
DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 4 14 x 58 x 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-010529440140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 A 4 Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung - Abmessung: 14 x 58 x 6 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1052
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
14x58x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.605 KGM
Materialnummer:
01052.944.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, Edelstahlscheibe DIN 1052, 14x58x6 din 1052, edelstahlscheibe din 1052, din 1052 reyher, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Scheiben f. Holzverbinder, Unterlegscheiben, DIN 1052 A 4, DIN1052, 14x58x6, A4, AM1052140, 01052.944.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9027*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2027*
€ 1,43121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1927*
€ 1,41931
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1427*
€ 1,35981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1227*
€ 1,33601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0927*
€ 1,30031
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9027*
€ 1,07421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.