Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 2 25 x 92 x 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 2 25 x 92 x 8 A 2 VE=S
DIN 1052 Scheiben f. Holzverb. A 2 25 x 92 x 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-010529240250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 A 2 Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung - Abmessung: 25 x 92 x 8 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1052
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x92x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.000 KGM
Materialnummer:
01052.924.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, Edelstahlscheibe DIN 1052, din1052 m20 a2, edelstahlscheibe din 1052, din 1052 v2a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Scheiben f. Holzverbinder, Unterlegscheiben, DIN 1052 A 2, DIN1052, 25x92x8, A2, AM1052250, 01052.924.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2142*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0042*
€ 3,575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9542*
€ 3,5155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8342*
€ 3,3727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7342*
€ 3,2537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6642*
€ 3,1704
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2142*
€ 2,6349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.