Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 985 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009858159120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (<=M 5 = 6 - 8 ) Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, mit met. Feingew. - Abmessung: M 12 x 1 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
8 (<= M 5 = 6-8 )
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.680 KGM
Materialnummer:
00985.815.9120.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, m12x1 din 985, din 985, din 985-8, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 10512, DIN 985 8, DIN985, M12x1, 12x1, galZn, AM985120, 00985.815.9120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2366*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0887*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.