Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Messing M 12 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Messing M 12 Ms VE=S
DIN 985 Messing M 12 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009857000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 Messing Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.680 KGM
Materialnummer:
00985.700.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, reyher m12 din 985, din 985, din 985 m12, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 Messing, DIN985, M12, 12, Ms, AM985120, 00985.700.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4948*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6648*
€ 0,79111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6248*
€ 0,74351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6148*
€ 0,73161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.