Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 8 M 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 8 M 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 985 8 M 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009853530200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN985
Werkstoff:
8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.608 KGM
Materialnummer:
00985.353.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 8 m 20, din 985, din 985 m20, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 985 8, DIN985, M20, 20, AM985200, 00985.353.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8579*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1379*
€ 1,3541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1079*
€ 1,3184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0579*
€ 1,2589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0379*
€ 1,2351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0179*
€ 1,2113
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8579*
€ 1,0209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.