Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 A 4 M 24 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 A 4 M 24 A 4 VE=S
DIN 982 A 4 M 24 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009829400240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
~DIN 982 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN982
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.744 KGM
Materialnummer:
00982.940.0240.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924 m24 a4, din 6924, din 6924 a4, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, DIN 982/ISO 7040 A 4, DIN982, M24, 24, A4, AM982240, 00982.940.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4084*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1084*
€ 3,699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0484*
€ 3,6276
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9284*
€ 3,4848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8584*
€ 3,4015
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4084*
€ 2,866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.