Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 10 M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 982 10 M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 982 10 M 14 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009821150140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN 982 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, mit met. Feingew. - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN982
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Materialnummer:
00982.115.0140.150
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 982 10 m14, din 6924, din 982 10, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 10512, DIN 982 10, DIN982, M14x1,5, 14x1,5, galZn, AM982140, 00982.115.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5891*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.