Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 8 V M 8 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 8 V M 8 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S
DIN 980 8 V M 8 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009808260080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: V M 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form V
Abmessung:
VM8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.512 KGM
Materialnummer:
00980.826.0080.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 feuerverzinkt, din 6925, din 6925 m8, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 8, DIN980, VM8, AM98080, 00980.826.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3085*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.